Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Assortiment de passe-fils 555 pcs dans un coffret de rangement à compartiments 4.4.1 - ASS PASSE-FILS 8DIM 4X6-21X38 555 P
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Assortiment de passe-fils 555 pcs dans un coffret de rangement à compartiments 4.4.1 - ASS PASSE-FILS 8DIM 4X6-21X38 555 P - 1

Assortiment de passe-fils 555 pcs dans un coffret de rangement à compartiments 4.4.1

Coffret de 555 passe-fils Sysko
ASS PASSE-FILS 8DIM 4X6-21X38 555 P

Art. N° 5964056102

EAN 4046777889727

Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment de passe-fils 555 pcs dans un coffret de rangement à compartiments 4.4.1

Art. N° 5964056102
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
Nombre de pièces de l'assortiment

555 PCS

Matière

EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène-monomère)

ISO

3302

Couleur

Noir

Assortiment de passe-fils 555 pcs dans un coffret de rangement à compartiments 4.4.1 comprenant:
150 x
Passe-fils double

PASSE-FILS DOUBLE 6X 9X11

Description:
Diamètre intérieur: 6 mm; Alésage: 9 mm; Diamètre extérieur: 11 mm
Quantité: 150 x
150 x
Passe-fils double

PASSE-FIL-DOUBLE-4X6X9,5 MM

Description:
Diamètre intérieur: 4.5 mm; Alésage: 6.5 mm; Diamètre extérieur: 9.5 mm
Quantité: 150 x
100 x
Passe-fils double

PASSE-FILS DOUBLE 6X10X13

Description:
Diamètre intérieur: 6 mm; Alésage: 9.8 mm; Diamètre extérieur: 12.7 mm
Quantité: 100 x
75 x
Passe-fils double

PASSE-FILS DOUBLE 9X11X16

Description:
Diamètre intérieur: 9 mm; Alésage: 11 mm; Diamètre extérieur: 16 mm
Quantité: 75 x
25 x
Passe-fils double

PASSE-FILS DOUBLE 10X12X18

Description:
Diamètre intérieur: 10 mm; Alésage: 12 mm; Diamètre extérieur: 18 mm
Quantité: 25 x
25 x
Passe-fils double

PASSE-FILS DOUBLE 12X20X24

Description:
Diamètre intérieur: 12 mm; Alésage: 20 mm; Diamètre extérieur: 23.8 mm
Quantité: 25 x
20 x
Passe-fils double

PASSE-FILS DOUBLE 16X24X30

Description:
Diamètre intérieur: 16 mm; Alésage: 24 mm; Diamètre extérieur: 30 mm
Quantité: 20 x
10 x
Passe-fils double

PASSE-FILS DOUBLE 21X31X38

Description:
Diamètre intérieur: 21 mm; Alésage: 31 mm; Diamètre extérieur: 38 mm
Quantité: 10 x
1 x
Compartiment de rangement plastique, 4.4.1

INSERT PLASTIQ 4.4.1 8 COMPART

Description:
Nombre de compartiments: 8 PCS; Largeur de compartiment x profondeur de compartiment x hauteur de compartiment: 78 x 107 x 52 mm
Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système.
Quantité: 1 x
1 x
Coffret de rangement vide à compartiments 4.4.1 - Sysko

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.1

Description:
370 x 278 x 85 mm
Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x