Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Assortiment de joints pour chauffage 242 pcs dans un système de rangement à compartiments 4.4.1 - HEATSEAL-SYSKO-SCRCON-242PCS
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Assortiment de joints pour chauffage 242 pcs dans un système de rangement à compartiments 4.4.1 - HEATSEAL-SYSKO-SCRCON-242PCS - 1

Assortiment de joints pour chauffage 242 pcs dans un système de rangement à compartiments 4.4.1

Assortiment de joints pour chauffage Sysko

Art. N° 5964087600

EAN 4046777219883

Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment de joints pour chauffage 242 pcs dans un système de rangement à compartiments 4.4.1

Art. N° 5964087600
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
Nombre de pièces de l'assortiment

242 PCS

Dimensions du système

4.4.1

Assortiment de joints pour chauffage 242 pcs dans un système de rangement à compartiments 4.4.1 comprenant:
15 x
Collier de serrage avec verrou asymétrique

COLLIER-ZEBRA-B9MM-CLE7-(16-27)

Description:
16-27 mm
Boîtier asymétrique, bande intérieure lisse, gaufrée et bords arrondis
Quantité: 15 x
50 x
Joint de raccord à vis

UN-RG-SEAL-1/4IN-17X24MM

Description:
17 x 24 x 1,8 mm
Quantité: 50 x
50 x
Joint de raccord à vis

UN-RG-SEAL-3/8IN-19X27MM

Description:
19 x 27 x 1,8 mm
Quantité: 50 x
50 x
Joint de raccord à vis

UN-RG-SEAL-1/2IN-21X30MM

Description:
21 x 30 x 1,8 mm
Quantité: 50 x
25 x
Joint de raccord à vis

UN-RG-SEAL-1/2IN-24X34MM

Description:
24 x 34 x 1,8 mm
Quantité: 25 x
25 x
Joint de raccord à vis

UN-RG-SEAL-3/4IN-27X38MM

Description:
27 x 38 x 1,8 mm
Quantité: 25 x
25 x
Joint de raccord à vis

UN-RG-SEAL-1IN-32X44MM

Description:
32 x 44 x 1,8 mm
Quantité: 25 x
2 x
Ruban détanchéité en PTFE pour raccords filetés

TEFLON HD VAP. 12M X 12MM-EP.0,10MM

Description:
Longueur: 12 m
Permet d'étanchéifier les raccords filetés
Quantité: 2 x
1 x
Compartiment de rangement plastique, 4.4.1

INSERT PLASTIQ 4.4.1 8 COMPART

Description:
Nombre de compartiments: 8 PCS; Largeur de compartiment x profondeur de compartiment x hauteur de compartiment: 78 x 107 x 52 mm
Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système.
Quantité: 1 x
1 x
Coffret de rangement vide à compartiments 4.4.1 - Sysko

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.1

Description:
370 x 278 x 85 mm
Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x