Assortiment de joints d'étanchéité 525 pcs dans un système de rangement à compartiments 4.4.1
DIN 7603 aluminium 525 pièces Sysko
ASS.JOINTS ALU MASSIF 7603A 525 P
SYSTEMKOFFER


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Toutes les rondelles conformes à la norme DIN 7603 sont des joints plats sur des surfaces statiques
Elles sont utilisées pour assurer l'étanchéité des raccords de tuyauterie à vis statiques
- Les bagues en aluminium peuvent être utilisées partout (sauf en présence de certains acides forts) en raison de leur résistance à la corrosion
- Forme A = joint plat
- Résistance à la chaleur jusqu'à +300 °C max.
Le choix de la matière des bagues d'étanchéité dépend des substances présentes dans les tuyaux.
Lors de l'utilisation des joints d'étanchéité, noter que les dimensions indiquées correspondent aux diamètres intérieurs et extérieurs (si l'espace est restreint, le diamètre interne est déterminant).
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 525 PCS |
DIN | 7603 |
Matière | Aluminium |
Résistance thermique max. | 300 °C |
SEPARATEUR POUR INSERT 3 COMPART
SYSTEMKOFFERVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)