Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Assortiment de fraises coniques Bague verte, HSCO 90°, DIN 335 C, pièces

Fraise conique HSCo, bague verte, DIN 335C, 6 pcs, Syska
COFFRET FRAISE 90° HSCO Ø6.3-20.5
ZEBRA

Art. N° 0694019006
EAN 4065233070950

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

De 6,3 à 20,5 mm de diamètre. Particulièrement adapté au traitement de l'acier inoxydable, des aciers alliés et aciers résistants à la rouille et aux acides. Disponible dans la cassette système ORSY®.

Fraisage et ébavurage sans bavure et sans broutage


Fraise conique de précision à 3 arêtes de coupe, rectifiée avec précision



Géométrie à rainure hélicoïdale optimisée


Excellente formation et évacuation des copeaux



Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

6 PCS

Convient pour les matériaux

Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane, Alliage spécial

Qualité

ZEBRA-Premium

Forme

C

Matière de coupe

HSCo

Angle de fraise

90 Degré

Finition

Non revêtu

Nombre d'arêtes de coupe

3 PCS

Forme de tige

Cylindrique

Durée de vie (système de points)

2 of 4 points

Vitesse de fraisage (système de points)

2 of 4 points

Qualité de fraisage (système de points)

2 of 4 points

Polyvalence (système de points)

2 of 4 points

Comportement de fraisage (système de points)

2 of 4 points

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Aciers inoxydables, martensites, Titane, Alliages de titane, Alliages spéciaux, Acier ressort

Fraise conique de diamètre nominal d1 Pour vis têtes fraisées Pour vis têtes fraisées
DIN EN ISO 10642
(anciennement DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(anciennement DIN 963,964,965,966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
Assortiment de fraises coniques Bague verte, HSCO 90°, DIN 335 C, pièces comprenant:
1 x
Boîte vide Pour fraise DIN 335 C

EMPTYBOX-COUNTERSINK-(D6,3-20,5)-6PCS

Description: Boîte vide compacte pour fraises coniques DIN 335 C de 6,3 à 20,5 mm de diamètre, compatible avec le système ORSY®.
Quantité: 1 x
1 x
Fraise à bague verte HSCo 90° DIN 335C

ZEBRA VERZINKFR. HSS GROENR. 6,3-M 3

ZEBRA
Description:
6.3 mm
Particulièrement adapté au traitement de l'acier inoxydable, des aciers alliés et aciers résistants à la rouille et aux acides.
Quantité: 1 x
1 x
Fraise à bague verte HSCo 90° DIN 335C

FRAISE CONIQUES 90 3 TAILLES HSSE-8,3MM

ZEBRA
Description:
8.3 mm
Particulièrement adapté au traitement de l'acier inoxydable, des aciers alliés et aciers résistants à la rouille et aux acides.
Quantité: 1 x
1 x
Fraise à bague verte HSCo 90° DIN 335C

FRAISE CONIQUES 90 3 TAILLES HSSE-10,4MM

ZEBRA
Description:
10.4 mm
Particulièrement adapté au traitement de l'acier inoxydable, des aciers alliés et aciers résistants à la rouille et aux acides.
Quantité: 1 x
1 x
Fraise à bague verte HSCo 90° DIN 335C

FRAISE CONIQUES 90 3 TAILLES HSSE-12,4MM

ZEBRA
Description:
12.4 mm
Particulièrement adapté au traitement de l'acier inoxydable, des aciers alliés et aciers résistants à la rouille et aux acides.
Quantité: 1 x
1 x
Fraise à bague verte HSCo 90° DIN 335C

FRAISE CONIQUES 90 3 TAILLES HSSE-16,5MM

ZEBRA
Description:
16.5 mm
Particulièrement adapté au traitement de l'acier inoxydable, des aciers alliés et aciers résistants à la rouille et aux acides.
Quantité: 1 x
1 x
Fraise à bague verte HSCo 90° DIN 335C

FRAISE CONIQUES 90 3 TAILLES HSSE-20,5MM

ZEBRA
Description:
20.5 mm
Particulièrement adapté au traitement de l'acier inoxydable, des aciers alliés et aciers résistants à la rouille et aux acides.
Quantité: 1 x
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens