Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Assortiment de finition de peinture - LACFIN-SYSKO-265PCS Assortiment de finition de peinture - LACFIN-SYSKO-265PCS
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Assortiment de finition de peinture - LACFIN-SYSKO-265PCS - 1
Assortiment de finition de peinture - LACFIN-SYSKO-265PCS - 2

Assortiment de finition de peinture

Assortiment de finition de peinture Sysko

Art. N° 5964089308

EAN 4065746273749

Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment de finition de peinture

Art. N° 5964089308
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
263 pièces dans système de rangement à compartiments ORSY® pour le traitement professionnel des surfaces peintes

Lustrants innovants à base d'oxyde d'aluminium


  • Taux d'enlèvement exceptionnel

  • Agit très rapidement sur les zones défaillantes

  • Ultra brillant

  • Usage universel sur tous les systèmes de peinture de finition standards


Lustrant de dernière génération


Technologie de pointe



Assortiment


Idéal pour une utilisation mobile



Contenu :


  • 2 lustrants professionnels pour véhicules (P10 + P30)

  • 250 disques pour polissage abrasifs P2000 (scratch) pour éliminer la poussière incrustée et les petits défauts de surface

  • 1 kit de meule râpe (meule râpe, interface souple, humidificateur de disque pour polissage abrasif)

  • 5 disques de finition auto P2000 pour matifier les surfaces

  • 2 patins de polissage orange, ∅ 90 mm

  • 1 patin de polissage vert, ∅ 90 mm

  • 1 lustreuse pneumatique avec régulation de la vitesse

  • 1 disque auto-agrippant (scratch), ∅ 75 mm
Indication

En cas d'utilisation d'un patin de polissage sec, appliquer un peu plus de lustrant. Eliminer les résidus de lustrant avec un chiffon microfibre. Travailler par sections.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour éliminer de manière professionnelle les brouillards de peinture, les raccords de peinture et les zones défectueuses sur les couches de finition fraîchement peintes ou durcies. Traitement de véhicule. Finition de surface.

Mode d'emploi

Bien agiter le produit avant utilisation. Appliquer quelques gouttes de lustrant sur le patin de polissage et appliquer une petite quantité sur l'objet à traiter. Appliquer le patin de polissage sur l'objet et l'étaler manuellement sur la surface à polir. Ensuite, démarrer la lustreuse et, en exerçant une légère pression à 1 500-2 000 tr/min, traiter la surface avec des mouvements uniformes jusqu'à obtenir le résultat souhaité.

Nombre de pièces de l'assortiment

265 PCS

Assortiment de finition de peinture comprenant:
1 x
Système de rangement à compartiments 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description: Idéal pour le stockage flexible des pièces, outils électriques et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
1 x
Mini-disque abrasif marguerite

FEUILLES À POLIR 2000

Description: Papier micro-abrasif à l'eau utilisé pour l'élimination des inclusions de poussière et des légers défauts de surface.
Quantité: 1 x
1 x
Patins de polissage

MOUSSE DE POL.VERTE EXTRA DURE D90

Description:
90 mm; Très dur
Patins de polissage en différentes classes d'abrasif
Quantité: 1 x
2 x
Patins de polissage

MOUSSE DE POLIS. ORANGE SOUPLE D90

Description:
90 mm; Souple
Patins de polissage en différentes classes d'abrasif
Quantité: 2 x
250 x
Jeu de meules râpes

KIT -BLOC ABRASIF

Description: Pour une utilisation avec des disques en étoile auto-agrippants ou adhésifs
Quantité: 250 x
1 x
Plateau de support auto-agrippant M6

PLATEAU ADHESIF 75 MM HOKLP

Description:
75 mm
Plaque de support spéciale avec socle M6 à utiliser sur les meuleuses et les polisseuses à air comprimé.
Quantité: 1 x
5 x
Disque de finition pour véhicule

DISQUE SUPPORT MOUSSE Ø75 P2000

Description:
Finition de surface: 2000
Pour retirer la poussière incrustée, les coulées de peinture et l'effet peau d'orange, et pour permettre un ponçage fin avant polissage et matage de surfaces peintes.
Quantité: 5 x
1 x
Lustreuse pneumatique DMP 25

MINI-POLISSEUSE PNEUMATIQUE DMP 25

Description: Mini lustreuse à air comprimé pour la réparation des dommages de peinture mineurs
Quantité: 1 x
1 x
Polish pour rectification rapide P10 Plus

P10 PATE A POLIR PLUS-1KG

Description:
P10 Plus
Polish ultra-brillant hautement abrasif permettant d'éliminer rapidement les défauts superficiels sur les couches de finition fraîches et complètement durcies
Quantité: 1 x
1 x
Polish anti-hologramme P30 Plus

P30 PATE A POLIR ANTI HOLOGRAMM PLUS-1KG

Description:
P30 Plus
Polish de finition haute brillance pour éliminer de manière permanente les traces et les hologrammes sur les peintures foncées des automobiles
Quantité: 1 x
1 x
Insert pour système, mousse 8.4.2

INSERT-MOUSSE-(P. 5964089308)

Description: Pour stocker les outils de travail ainsi que les produits de travail des matériaux et destinés aux machines. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres compartiments du système.
Quantité: 1 x