Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Assortiment de cosses à sertir pour véhicules commerciaux 375 pcs dans un système de rangement à compartiments 4.4.1 - CBLCON-SYSKO-UTLCV-375PCS
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Assortiment de cosses à sertir pour véhicules commerciaux 375 pcs dans un système de rangement à compartiments 4.4.1 - CBLCON-SYSKO-UTLCV-375PCS - 1

Assortiment de cosses à sertir pour véhicules commerciaux 375 pcs dans un système de rangement à compartiments 4.4.1

Coffret 375 connecteurs de câble pour utilitaire

Art. N° 5964055806

EAN 4046777768831

Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment de cosses à sertir pour véhicules commerciaux 375 pcs dans un système de rangement à compartiments 4.4.1

Art. N° 5964055806
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
Dimensions du système

4.4.1

Assortiment de cosses à sertir pour véhicules commerciaux 375 pcs dans un système de rangement à compartiments 4.4.1 comprenant:
25 x
Connecteur bout à bout à létain

CONNECT THERMOETAIN ROUGE-2,7MM

Description:
2.7 mm
Dust-proof and damp-proof connections
Quantité: 25 x
25 x
Connecteur bout à bout à létain

CONNECT THERMOETAIN BLEU-4,5MM

Description:
4.5 mm
Dust-proof and damp-proof connections
Quantité: 25 x
25 x
Connecteur bout à bout à létain

CONNECT THERMOETAIN JAUNE-6,0MM

Description:
6.0 mm
Dust-proof and damp-proof connections
Quantité: 25 x
25 x
Contact pour connecteur plat Junior Power Timer (JPT) 2.8

TIMER-FORCE-2,8-AURUM

Description:
0,5-1 mm²
Quantité: 25 x
25 x
Connecteur à broches 4.0 non isolé

COSSE-ELECTR-NON-ISOL-0,5-1,5MM2

Description:
0,5-1,5 mm²
Quantité: 25 x
25 x
Connecteur plat 2.8 avec cosses de détente asymétriques

JOINT-JAUNE-POUR-CABLE-0,5-1MM2

Description:
0,5-1 mm²
Quantité: 25 x
25 x
Connecteur rond RSA 2 1.65

COSSE MAL N/ISOL 1,5 ERG 0,75-1,5MM2

Description:
0,5-1 mm²
Quantité: 25 x
25 x
Connecteur à broches RSA 2 1.65

COSSE-FEM-N-ISOL-1,5-ERG-0,75-1,5MM2

Description:
0,5-1 mm²
Quantité: 25 x
25 x
Double contact ressort plat DFK 2 4.8/6.3

COSSE-N/I-VW-4,8-ERGOT-0,5-1MM2

Description:
0,5-1 mm²
Quantité: 25 x
25 x
Double contact ressort plat DFK 2 4.8/6.3

COSSE-N/I-VW-4,8-ERGOT-1,5-2,5MM2

Description:
1,5-2,5 mm²
Quantité: 25 x
25 x
Contact pour connecteur plat Junior Power Timer (JPT) 2.8

COSSE-N/I-VW-2,8-ERGOT-1,0-2,5MM2

Description:
1,5-2,5 mm²
Quantité: 25 x
25 x
Cosse plate mâle non isolé

COSSE-MAL-N-ISOL-6,3-ERGO-1,0-2,5MM2

Description:
6,3x0,8mm; Section de câble min./max.: 1,5-2,5 mm²
Quantité: 25 x
25 x
Cosse plate femelle non isolé

COSSE FEM N/ISOL 2,8 ERGO 0,5-1 MM2

Description:
0,5-1,0 mm²; 2,8x0,5mm
Quantité: 25 x
25 x
Cosse plate mâle non isolé

COSSE MAL N/ISOL 6,3 ERGO 0,5-1 MM2

Description:
6,3x0,8mm; Section de câble min./max.: 0,5-1,0 mm²
Quantité: 25 x
25 x
Cosse plate femelle non isolé

COSSE-FEM-NON-ISOLEE-SN-6,3X0,8-(4-6MM²)

Description:
4,0-6,0 mm²; 6,3x0,8mm
Quantité: 25 x
1 x
Compartiment de rangement plastique, 4.4.1

INSERT PLASTIQ 4.4.1 16 COMPART

Description:
Nombre de compartiments: 16 PCS; Largeur de compartiment x profondeur de compartiment x hauteur de compartiment: 52 x 78 x 52 mm
Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système.
Quantité: 1 x
1 x
Coffret de rangement vide à compartiments 4.4.1 - Sysko

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.1

Description:
370 x 278 x 85 mm
Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
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
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à dénuder auto-réglable automatique

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Système d'évaluation automatique, aucun réglage de la section transversale du câble n'est nécessaire