Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Assortiment de cosses à sertir pour VAG 450 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1 - CBLCON-SYSKO-VAG-450PCS
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Assortiment de cosses à sertir pour VAG 450 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1 - CBLCON-SYSKO-VAG-450PCS - 1

Assortiment de cosses à sertir pour VAG 450 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1

Coffret de cosses à sertir pour VAG Sysko
SYSTEMKOFFER

Art. N° 5964055805
EAN 4046777768800
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
Dimensions du système

4.4.1

Assortiment de cosses à sertir pour VAG 450 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1 comprenant:
25 x
Cosse femelle Micro Quadlok System (MQS) 0,63 mm

BUSELURE-CARRÉ

Description:
0,5-0,75 mm²
Quantité: 25 x
25 x
Contact de broche Micro Quadlok System (MQS) 0.63

CONNECTEUR-PIN-0.5-1.5QMM

Description:
0,5-0,75 mm²
Quantité: 25 x
25 x
Contact de broche Micro Quadlok System (MQS) 0.63

CONNECTEUR-PIN-0.5-1.5QMM

Description:
0,5-0,75 mm²
Quantité: 25 x
25 x
Connecteur plat Junior Power Timer (JPT) 2.8

COSSE-M-N/I-VW-2,8X0,8-ERG-CONT-OR

Description:
0,5-1 mm²
Quantité: 25 x
25 x
Contact pour connecteur plat Junior Power Timer (JPT) 2.8

COSSE F JUNIOR POWER T ERG 1,5-2,5

Description:
1,5-2,5 mm²
Quantité: 25 x
25 x
Connecteur plat Junior Power Timer (JPT) 2.8

COSSE N/I VW 2,8 ERGOT 0,5-1MM2

Description:
1,5-2,5 mm²
Quantité: 25 x
25 x
Contact pour connecteur plat Micro Timer (MT I) 1.6

COSSE N/I VW 1,5 ERGOT CONTACT OR

Description:
0,2-0,5 mm²
Quantité: 25 x
25 x
Contact pour connecteur plat Micro Timer (MT I) 1.6

COSSE-N/I-VW-1,5-ERGOT-CONTACT-OR

Description:
0,5-1 mm²
Quantité: 25 x
25 x
Contact pour connecteur plat MCP 2.8

JOINT-JAUNE-POUR-CABLE-0,5-1MM2

Description:
0,5-1 mm²
Quantité: 25 x
25 x
Contact pour connecteur plat MCP 2.8

JOINT-JAUNE-POUR-CABLE-0,5-1MM2

Description:
1,5-2,5 mm²
Quantité: 25 x
25 x
Contact pour connecteur plat MCP 2.8

JOINT JAUNE POUR CABLE 0,5-1 MM2

Description:
0,5-1 mm²
Quantité: 25 x
25 x
Contact pour connecteur plat MCP 2.8

JOINT JAUNE POUR CABLE 0,5-1 MM2

Description:
1,5-2,5 mm²
Quantité: 25 x
25 x
Contact pour connecteur plat Junior Power Timer (JPT) 2.8

COSSE N/I VW 2,8 ERGOT 0,5-1MM2

Description:
0,5-1 mm²
Quantité: 25 x
1 x
Compartiment de rangement plastique, 4.4.1

INSERT PLASTIQ 4.4.1 3 COMPART

Description:
Nombre de compartiments: 3 PCS; Largeur de compartiment x profondeur de compartiment x hauteur de compartiment: 315 x 62 x 52 mm
Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système.
Quantité: 1 x
15 x
Séparateur Pour alvéole de rangement en plastique

SEPARATEUR POUR INSERT 3 COMPART

SYSTEMKOFFER
Description: Pour une division des compartiments de rangement en plastique. Idéal pour un rangement organisé et la récupération des petites pièces
Quantité: 15 x
1 x
Coffret de rangement vide à compartiments 4.4.1 - Sysko

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.1

Description:
370 x 278 x 85 mm
Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
25 x
Contact pour connecteur plat Junior Power Timer (JPT) 2.8

TIMER-FORCE-JUNIOR

Description:
0,5-1 mm²
Quantité: 25 x
25 x
Connecteur plat Junior Power Timer (JPT) 2.8

COSSE M N/I VW 2,8X0,8 ERGOT

Description:
0,5-1 mm²
Quantité: 25 x
25 x
Contact pour connecteur plat Micro Timer (MT II+III) 1.6

TIMER-MICRO-2

Description:
0,5-1 mm²
Quantité: 25 x
25 x
Cosse plate 1,6 Amp, Micro Timer

FICHE-PLATE-1,6X0,6

Description:
0,5-1 mm²
Quantité: 25 x
25 x
Cosse femelle Micro Quadlok System (MQS) 0,63 mm

BUSELURES-CARRÉ

Description:
0,5-0,75 mm²
Quantité: 25 x
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
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à dénuder auto-réglable automatique

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Système d'évaluation automatique, aucun réglage de la section transversale du câble n'est nécessaire
x 1 pcs