Pas encore votre Login e-shop?

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client

Pas encore votre Login e-shop?

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Assortiment de chevilles plastique ZEBRA Shark W-ZX®

Assortiment de chevilles Shark ZEBRA W-ZX Sysko
SYSTEMKOFFER

Art. N° : 5964090600

Prix affichés aux clients après connexion

Assortiment de chevilles plastique ZEBRA Shark W-ZX<SUP>®</SUP>

Art. N° : 5964090600

Prix affichés aux clients après connexion

Quantité

Cdt

x 1

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

620 pièces dans un système de rangement à compartiments. Avec diamètres 5, 6, 8, 10, 12 mm.
  • Evidement garanti dans toutes les cavités et expansion dans tous les matériaux pleins

  • La tête d'ancrage brevetée entraîne l'évidement par le fût de cheville lorsque la vis est insérée

  • Faible couple de serrage en début de vissage et couple de serrage fixe élevé

  • La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre en montage traversant

  • Collerette de cheville repliable, adaptée au montage préalable et traversant

  • Le dispositif antirotation ou les ailettes antirotation assurent le blocage dans le trou de perçage

  • Polyamide (nylon) de qualité supérieure

  • Sans halogène ni silicone

  • Résistance aux moisissures, aux intempéries et au vieillissement
Domaine d'application
  • Cheville plastique universelle

  • Pour une fixation dans le béton, les briques pleines, les briques calcaires pleines, les briques alvéolées, les briques calcaires creuses, le béton cellulaire, les plaques de plâtre, les panneaux de fibres de plâtre

  • Adaptée au montage d'armoires, tringles à rideaux, étagères murales, placards muraux légers, cadres photo, miroirs, lampes, goulottes de câblage, serre-câbles, interrupteurs électriques, lavabos, porte-serviettes, panneaux de signalisation, détecteurs de mouvement

  • S'utilise avec une vis à bois ou une vis pour panneau de particules (sans pointe autoperceuse, contre-filetage, filetage annelé)

  • Peut être utilisée à l'extérieur ou dans les atmosphères humides avec une vis en acier inoxydable

Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu

620 PCS

Matière

Polyamide - PA

Dimensions du système

4.4.1

Assortiment de chevilles plastique ZEBRA Shark W-ZX® comprenant :

 
Quantité
Produit
Description
Cheville plastique ZEBRA Shark W-ZX<SUP>®</SUP>
200 x
Cheville plastique ZEBRA Shark W-ZX® CHEVILLE-ZEBRA-SHARK-W-ZX-(W-ZX)-5X28 ZEBRA-SHARK
Art. N° : 090620528
Description : Cette cheville innovante se noue derrière la paroi lorsque la vis est serrée
Quantité : 200 x
Cheville plastique ZEBRA Shark W-ZX<SUP>®</SUP>
200 x
Cheville plastique ZEBRA Shark W-ZX® CHEVILLE-ZEBRA SHARK-(W-ZX)-PLAS-6X35 ZEBRA-SHARK
Art. N° : 090620635
Description : Cette cheville innovante se noue derrière la paroi lorsque la vis est serrée
Quantité : 200 x
Cheville plastique ZEBRA Shark W-ZX<SUP>®</SUP>
100 x
Cheville plastique ZEBRA Shark W-ZX® CHEVILLE-ZEBRA-SHARK-W-ZX-(W-ZX)-8X46 ZEBRA-SHARK
Art. N° : 090620846
Description : Cette cheville innovante se noue derrière la paroi lorsque la vis est serrée
Quantité : 100 x
Cheville plastique ZEBRA Shark W-ZX<SUP>®</SUP>
100 x
Cheville plastique ZEBRA Shark W-ZX® CHEVILLE-ZEBRA-SHARK-W-ZX-(W-ZX)-10X56 ZEBRA-SHARK
Art. N° : 090621056
Description : Cette cheville innovante se noue derrière la paroi lorsque la vis est serrée
Quantité : 100 x
Cheville plastique ZEBRA Shark W-ZX<SUP>®</SUP>
20 x
Cheville plastique ZEBRA Shark W-ZX® CHEVILLE-ZEBRA-SHARK-W-ZX-(W-ZX)-12X66 ZEBRA-SHARK
Art. N° : 090621266
Description : Cette cheville innovante se noue derrière la paroi lorsque la vis est serrée
Quantité : 20 x
Coffret de rangement&nbsp;4.4.1
1 x
Coffret de rangement 4.4.1 COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.1
Art. N° : 5581020000
Description : Idéal pour le stockage évolutif des machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité : 1 x
Système de boîtes de rangement
2 x
Système de boîtes de rangement BOITE DE RANGEMENT 2.4.1 SYSTEMKOFFER
Art. N° : 5581035012
Description : Compartiment variable pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Les systèmes de boîtes de rangement peuvent être combinés individuellement avec tous les séparateurs de tiroir.
Quantité : 2 x
Séparateur pour système de rangement de boîtes
3 x
Séparateur pour système de rangement de boîtes AY-SYSBOX-PRTIONELMNT-H54-W110-SLV SYSTEMKOFFER
Description : Pour une division des compartiments des systèmes de rangement. Idéal pour un rangement organisé et la récupération des petites pièces.
Quantité : 3 x