Assortiment de boulons à tête hexagonale, entièrement filetés 685 pièces
Assortiment vis TH ISO 4017 acier zingué 8.8 685 pièces SOKO
ASS.VIS TH FT ISO4017 8.8 ZI 685PCS SOKO
Art. N° 5964005710
EAN 4062856623396
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Normes | ISO 4017 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8.8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Nombre de pièces de l'assortiment | 685 PCS |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Poids du produit (par pièce) | 6960,000 g |
VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE16-(A2K)-M10X20
VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE16-(A2K)-M10X25
VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE16-(A2K)-M10X30
VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE16-(A2K)-M10X40
VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE10-(A2K)-M6X12
VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE10-(A2K)-M6X16
VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE10-(A2K)-M6X20
VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE10-(A2K)-M6X25
VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE13-(A2K)-M8X16
VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE13-(A2K)-M8X20
VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE13-(A2K)-M8X25
VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE13-(A2K)-M8X30