Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Assortiment d'extracteurs de goujons 4 pièces

Assortiment d'extracteurs de goujon 4 pcs
OUTIL D'EXTRACT.GOUJON ASS.IMENT-D6-12MM

Art. N° 06904211

EAN 4011231600200

Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment d'extracteurs de goujons 4 pièces

Art. N° 06904211
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
Pour l'insertion et le retrait de goujons avec ou sans filetages en quelques secondes.

Aucun endommagement des boulons sous l'effet du soudage sur des matériaux auxiliaires (écrous, etc.) ou de l'utilisation de pinces



Aucune fixation avec des écrous nécessaire



Prise sécurisée des boulons d'une longueur minimale de 10 mm



Un outil, sans aucune pièce d'usure



Livré dans un coffret métallique peint avec alvéole plastique



Contenu : 4 pcs


  • 4 extracteurs de goujon : 6, 8, 10, 12 mm de diamètre
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids du produit (par pièce)

1124,000 g