Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Assortiment d'embouts

Coffret embouts C 6.3 (1/4) acier inox., 10 pièces
BIT BOX PORTE-EMBOUT+9 EMBOUTS INOX

Art. N° 0614250510
EAN 4056807743448

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

10 pièces dont 9 embouts différents 6P 1/4 pouce et un porte-outils à changement rapide en acier inoxydable.

Evite les points de rouille


Les embouts sont en acier inoxydable et sont trempés sous vide, à froid.



Changement rapide de l'embout


Embouts torsion 1/4 pouce de haute qualité avec porte-outils à changement rapide en acier inoxydable



Retrait d'embout en toute simplicité


Coffret embouts avec fonction d'inclinaison pour choisir l'embout facilement



Comprend :


  • 1 x TX 10/TX 15/TX 20/TX 25/TX 30

  • 1 x PZ 1/2x PZ 2/1x PH 2

  • 1 x porte-embout de 50 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

C 6,3 (1/4 pouce)

Nombre de pièces de l'assortiment

10 PCS

Longueur

62 mm

Largeur

117 mm

Hauteur

15 mm