Assortiment d'embouts 47 pièces
Assortiment d'embouts, 10 mm, 47 pcs
ASSORT. D'ÉMBOUTS-47PCS
ZEBRA
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Exemples d'applications : Profil TX et profil carré triple pour vis à tête cylindrique sur les moteurs Fiat, VW et japonais.
Livré avec 2 adaptateurs dans un coffret métallique avec alvéole en mousse à effet serrant.
Contenu : 47 pcs.
- 8 embouts TX creux, 10 mm, 30 mm de long
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 8 embouts TX, 10 mm, 75 mm de long
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 5 embouts six pans mâle, 10 mm, 30 mm de long
Dimensions 5, 6, 7, 8, 10
- 5 embouts type XZN, 10 mm, 30 mm de long
XZN M 5, 6, 8, 10, 12
- 4 embouts type XZN, 10 mm, 75 mm de long
XZN M 6, 8, 10, 12
- 9 embouts pour insert TX, 10 mm, 30 mm de long
RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
- 4 embouts pour insert TX, 10 mm, 75 mm de long
RI 5, 6, 8, 10
- 2 embouts PH, 10 mm, 30 mm de long
PH 2, 3
- 1 adaptateur pour cliquet de 1/2"
- 1 adaptateur pour cliquet de 3/8"
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 47 PCS |
![Boîte en métal Boîte en métal](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/2213099.jpg)
BOX-EN-METAL-PR-ASSORT-BITS-10MM
![Alvéole en mousse Alvéole en mousse](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1013130.jpg)
FMINRT-(096512 470)