Assortiment d'écrous à tôle comprenant:
200
x
Ecrou tôle, type 1 Design compact et minimaliste
ECROUS-DE-CAR.3,0MM
Description:
Diamètre 3,0mm
Ensures a connection that is resistant to vibration due to the elasticity of the component
Quantité:
200
x
200
x
Ecrou tôle, type 1 Design compact et minimaliste
ECROUS DE CAR.4,0 MM
Description:
Diamètre 4,0mm
Ensures a connection that is resistant to vibration due to the elasticity of the component
Quantité:
200
x
200
x
Ecrou tôle, type 1 Design compact et minimaliste
ECROUS DE CAR.3,5 MM
Description:
Diamètre 3,5mm
Ensures a connection that is resistant to vibration due to the elasticity of the component
Quantité:
200
x
200
x
Ecrou tôle, type 1 Design compact et minimaliste
ÉCROU-LANGETTE-2,5MM-A3A
Description:
Diamètre 2,5mm
Ensures a connection that is resistant to vibration due to the elasticity of the component
Quantité:
200
x
50
x
Ecrou à tôle, type 1
ECROUS DE CAR.3,9 MM
Description:
Diamètre 3,9mm
For sliding onto component edges
Quantité:
50
x
50
x
Ecrou à tôle, type 1
ECROUS DE CAR.4,2 MM
Description:
Diamètre 4,2mm
For sliding onto component edges
Quantité:
50
x
100
x
Ecrou à tôle, type 1
ECROUS DE CAR.6,5 MM
Description:
Diamètre 6,5mm
For sliding onto component edges
Quantité:
100
x
50
x
Ecrou à tôle Type 4
ECROUS-DE-CAR.-25,0MM-6,5MM
Description:
Diamètre 6,5mm
Griffe arrière réduite
Quantité:
50
x
50
x
Ecrou à tôle, type 1
ECROUS DE CAR.6,3 MM
Description:
Diamètre 6,3mm
For sliding onto component edges
Quantité:
50
x
50
x
Ecrou à tôle, type 1
ECROUS DE CAR.4,8 MM
Description:
Diamètre 4,8mm
For sliding onto component edges
Quantité:
50
x
50
x
Ecrou à tôle, type 1
ECROUS DE CAR.5,5 MM
Description:
Diamètre 5,5mm
For sliding onto component edges
Quantité:
50
x
25
x
Ecrou à tôle, type 1
ECROU DE CARROSSERIE POUR VIS DE 8,0
Description:
Diamètre 8,0mm
For sliding onto component edges
Quantité:
25
x
50
x
Ecrou à tôle, type 1
ECROUS-DE-CAR.2,9MM
Description:
Diamètre 2,9mm
For sliding onto component edges
Quantité:
50
x
50
x
Ecrou à tôle, type 1
ECROUS DE CAR.3,5 MM
Description:
Diamètre 3,5mm
For sliding onto component edges
Quantité:
50
x
50
x
Ecrou à tôle Type 4
ÉCROU-RAPIDE-6,3-OPEL-VZ-INCOLORÉ
Description:
Diamètre 6,3mm
Griffe arrière réduite
Quantité:
50
x
1
x
Compartiment de rangement plastique, 4.4.1
INSERT PLASTIQ 4.4.1 16 COMPART
Description:
Nombre de compartiments: 16 PCS; Largeur de compartiment x profondeur de compartiment x hauteur de compartiment: 52 x 78 x 52 mm
Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système.
Quantité:
1
x
1
x
Coffret de rangement vide à compartiments 4.4.1 - Sysko
COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.1
Description:
370 x 278 x 85 mm
Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité:
1
x
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
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces.
Prix par clé de prix
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
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop:
« Mon compte > Paramètrage des prix »
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.