Assortiment d'accessoires de presse d'atelier 23 pièces
Assortiment d'accessoires de presse d'atelier
KIT ACESS PR PRESSE ATELIER 23PCES
Art. N° 1952003415
EAN 4056807558585
Prix affichés aux clients après connexion
Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 014/44.55.66.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
L'assortiment complet constitue un complément pratique à toute presse d'atelier jusqu'à 25 t.
- Le mandrin peut être fixé directement et durablement aux pistons des vérins de presses traditionnelles d'atelier. Selon le diamètre du piston, le mandrin peut être fixé directement ou à l'aide de la douille de réduction fournie. Pour des dimensions inhabituelles de pistons, une douille de réduction supplémentaire est fournie pour un ajustement à l'aide d'un tour.
- En utilisant la plaque de pression dans le logement du mandrin de presse, la pression est appliquée sur toute la surface du piston. Le support de mandrin de presse peut ainsi être fixé de façon permanente au piston hydraulique.
- Les chapeaux de centrage pour support de table de presse Würth 1952 003 400 permettent de fixer les boulons de fixation dans un alésage du composant.
- Toutes les pièces sont stockées en ordre dans le support directement sur la table de presse.
Contenu de la livraison :
- 1 x kit de chapeaux de centrage, 12 pièces, pour support de table de presse1952 003 400, 3x Ø10 – 12 – 14 – 16 mm
- 5 x poinçons avec blocage à billes, Ø11-15-19-25-29 mm
- 1 x plaque de pression Ø60 mm (H=10 mm)
- 1 x mandrin pour piston Ø50 mm (externe Ø60 mm)
- 1 x douille de réduction Ø50 à Ø40 mm
- 1 x douille de réduction personnalisable Ø30-45 mm
- 1 x rail magnétique
- 1 x support de stockage pour table de presse
Domaine d'application
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)