Assortiment cilinderkopschroeven met gleuf 1350 stuks in systeemkoffer 4.4.1. DIN 84
DIN 84 staal verzinkt sysko
ASS-SCHR-DIN84-A2K-1350X-SYSKO
SYSTEMKOFFER


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 84 is ingetrokken en vervangen door ISO 1207. Er is een beperkte gelijkenis (nominale Ø
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Aantal stuks in assortiment of set | 1350 st |
Productgewicht (per stuk) | 4381.000 g |
SCHROEF-CIL-DIN84-4.8-ZG-(A2K)-M3X10
SCHROEF-CIL-DIN84-4.8-ZG-(A2K)-M3X16
SCHROEF-CIL-DIN84-4.8-ZG-(A2K)-M3X20
SCHROEF-CIL-DIN84-4.8-ZG-(A2K)-M3X25
SCHROEF-CIL-DIN84-4.8-ZG-(A2K)-M4X10
SCHROEF-CIL-DIN84-4.8-ZG-(A2K)-M4X16
SCHROEF-CIL-DIN84-4.8-ZG-(A2K)-M4X20
SCHROEF-CIL-DIN84-4.8-ZG-(A2K)-M4X25
SCHROEF-CIL-DIN84-4.8-ZG-(A2K)-M5X10
SCHROEF-CIL-DIN84-4.8-ZG-(A2K)-M5X20
SCHROEF-CIL-DIN84-4.8-ZG-(A2K)-M5X30
SCHROEF-CIL-DIN84-4.8-ZG-(A2K)-M5X40
SCHROEF-CIL-DIN84-4.8-ZG-(A2K)-M6X16
SCHROEF-CIL-DIN84-4.8-ZG-(A2K)-M6X20
SCHROEF-CIL-DIN84-4.8-ZG-(A2K)-M6X25
SCHROEF-CIL-DIN84-4.8-ZG-(A2K)-M6X30