Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Assortiment boorbits met afzuiging Plus QM

Afzuigboor Plus QM assortiment 6 stuks

Art.-nr. 0648040001

EAN 4061975228116

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Assortiment boorbits met afzuiging Plus QM

Art.-nr. 0648040001
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
6-delig. Modulaire hamerboor met een symmetrische kop met vier snijkanten en bajonetsluiting voor boren en afzuigen in één bewerking.

Stofvrij boren


  • Het boormeel wordt tijdens het boorproces uit het boorgat gezogen

  • Beschermt de gebruiker tegen gezondheidsrisico’s

  • Verlengt de standtijd

  • Boorgatreiniging achteraf niet nodig

  • Aanzienlijk minder stofvorming op de bouwplaats


Zeer goed toepasbaar bij wapeningen


De symmetrische 4 x 90° snijkantgeometrie en de gepatenteerde versterkende facetten voorkomen dat de boor zich vastbijt of verloopt wanneer deze op wapening of kiezels stuit.



Perfecte booreigenschappen gedurende gehele standtijd


De hardmetalen boorpunt uit één stuk zorgt voor een hoge stabiliteit dankzij de grote contactoppervlakken met de stalen boorkop.



Bajonetsluiting


Snel en eenvoudig wisselen van boor uit de afzuigeenheid.



Boordiepte-indicator


Aangepast aan de boordiameter. Voor kunststofpluggen.



Nauwkeurig boren


De speciale, zelfcentrerende punt maakt nauwkeurig tappen mogelijk.

Opmerking
  • Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.

  • Alleen voor gebruik met afzuigingen van stofklasse M

  • Wapeningsijzer mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkend bouwkundige.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Werk in kritieke gebieden die vrij moeten blijven van stof, zoals openbare gebouwen, ziekenhuizen, etc.

  • Renovatiewerk waar stof moet worden voorkomen en de gebruiker moet worden beschermd.

Boorsnelheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Rustige loop (puntensysteem)

4 van 4 punten

Precisie (puntensysteem)

4 van 4 punten

Wapeningssterkte (puntensysteem)

3 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Aantal stuks in assortiment of set

6 st

Gereedschapsopname

Geschikt voor SDS-plus

Inclusief Assortiment boorbits met afzuiging Plus QM:
Afzuigeenheid voor afzuigboor Plus QM
1 x
Afzuigeenheid voor afzuigboor Plus QM

ADAPT-EXTRDRL-PLUS-(F.DRL-QM)

Omschrijving: Afzuigeenheid met bajonetsluiting voor afzuigboor Plus QM
Hoeveelheid: 1 x
Afzuigboor Plus QM
1 x
Afzuigboor Plus QM

EXTRDRL-PLUS-QM-D10-L150-WL100MM

Omschrijving:
10 mm
Modulaire hamerboor met een symmetrische kop met vier snijkanten en bajonetsluiting voor boren en afzuigen in één bewerking.
Hoeveelheid: 1 x
Afzuigboor Plus QM
1 x
Afzuigboor Plus QM

EXTRDRL-PLUS-QM-D12-L150-WL100MM

Omschrijving:
12 mm
Modulaire hamerboor met een symmetrische kop met vier snijkanten en bajonetsluiting voor boren en afzuigen in één bewerking.
Hoeveelheid: 1 x
Afzuigboor Plus QM
1 x
Afzuigboor Plus QM

EXTRDRL-PLUS-QM-D5-L150-WL100MM

Omschrijving:
5 mm
Modulaire hamerboor met een symmetrische kop met vier snijkanten en bajonetsluiting voor boren en afzuigen in één bewerking.
Hoeveelheid: 1 x
Afzuigboor Plus QM
1 x
Afzuigboor Plus QM

EXTRDRL-PLUS-QM-D6-L150-WL100MM

Omschrijving:
6 mm
Modulaire hamerboor met een symmetrische kop met vier snijkanten en bajonetsluiting voor boren en afzuigen in één bewerking.
Hoeveelheid: 1 x
Afzuigboor Plus QM
1 x
Afzuigboor Plus QM

EXTRDRL-PLUS-QM-D8-L150-WL100MM

Omschrijving:
8 mm
Modulaire hamerboor met een symmetrische kop met vier snijkanten en bajonetsluiting voor boren en afzuigen in één bewerking.
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Cetus®X-treme veiligheidsbril

VEILIGHEIDSBRIL-CETUS-X-TREME-GRIJS

Maximale bescherming met een casual design
x 1 st
Accu boorhamer H 28-MA trillingsgedempt

ACCU BOORHAMER H28-MA Z. ACCU

Zeer krachtig en toch compact, met koolborstelloze EC-motor en trillingsdemping. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER