Assortiment blinkklinknagel, bolkop 725-delig in systeemkoffer 4.4.1.
Blindklinknagel bol kop alu/st verz. 725 st. Sysko
BLINDKLINKNAGELS
SYSTEMKOFFER


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Blindklinknagels dia. 3,2 mm, diameter 4,0 mm, diameter 4,8 mm
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 725 st |
Materiaal huls | Aluminium |
Oppervlak huls | Zwart, geanodiseerd |
Materiaal opspandoorn | Staal |
Oppervlak doorn | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |