Assortiment blindklinknagels/klinknagelmoeren, 75 jaar WÜRTH 925 stuks in systeemkoffer 8.4.1.
Assortiment blindklinknagels/moeren, alu/alu Sysko
BLKMR-PL+BLKNGL-ISO15981-ALU-925X-SYSKO
Art.-nr. 5964514506
EAN 4062856244423
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 925 st |
Systeemafmetingen | 8.4.1 |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Blank |
BLKNGL-ISO15981-AL/AL-(1,5-3,5)-3,2X6,0
BLKNGL-ISO15981-AL/AL-(3,5-5,0)-3,2X8,0
BLKNGL-ISO15981-AL/AL-(5,0-6,5)-4,0X10
BLKNGL-ISO15981-AL/AL-(1,0-3,0)-4,0X6,0
BLKNGL-ISO15981-AL/AL-(3,0-5,0)-4,0X8,0
BLKNGL-ISO15981-AL/AL-(4,0-6,0)-4,8X10
BLKNGL-ISO15981-AL/AL-(6,0-8,0)-4,8X12
BLKNGL-ISO15981-AL/AL-(2,5-4,0)-4,8X8,0