Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Assortiment beglazingsblokjes Voor langdurig, professioneel opblokken van beglazingseenheden

Beglazingsblokjes, assortiment
GLASBLOKJES-SET-Z.ANTISLIP-20X1-6-600DLG

Art.-nr. 0875520000
EAN 4049557932873
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor langdurig, professioneel opblokken van beglazingseenheden
  • Materiaal: Polypropyleen

  • Verouderingsbestendig

  • Temperatuurbestendig

  • Geoptimaliseerd ribbelsysteem voor een hoog lastdragend vermogen

  • Geverifieerde compatibiliteit met conventionele beglazingsafdichtmiddelen (op basis van polysulfide, polyurethaan en siliconen)

  • Ventilatiekanaal voor dampdrukcompensatie (vanaf blokbreedte van 32 mm en 2 mm dikte en hoger)
Opmerking

Montage-instructies


De beglazing moet zodanig worden opgeblokt dat de glasranden niet overbelast worden. De rand van de beglazing mag het kozijn op geen enkel punt raken. De montagepositie en het aantal beglazingsblokjes moeten worden bepaald conform technische richtlijn nr. 3 "Opblokken van beglazingseenheden" van de glashandel.

Beglazingsblokjes geverifieerd compatibel met uitgeharde afdichtmiddelen voor randhechting van dubbele beglazing


  • Testrapport 607 41481/4

  • Testen uitgevoerd conform IfT Rosenheim richtlijn VE 05/01 "Geverifieerde compatibiliteit van beglazingsblokjes" in combinatie met conventionele afdichtmiddelen die worden gebruikt voor de randhechting van dubbele beglazing op basis van polysulfide, polyurethaan, siliconen, Würth afdichtmiddel voor natuursteen en Würth actieve glasafdichtingskit.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Positionering van de blokjes


Blokjes moeten ongeveer één bloklengte uit de hoeken van de beglazingseenheden worden geplaatst. In sommige gevallen kan de afstand worden teruggebracht tot 20 mm als de kans op glasbreuk niet toeneemt door het kozijn en de positionering van het blokje. Blokjes kunnen ongeveer 250 mm uit de hoeken worden geplaatst bij zeer brede, vaste beglazingseenheden. Beglazingsblokjes moeten worden gepositioneerd boven een kozijnbevestigingspunt. Het aantal beglazingsblokjes moet dienovereenkomstig worden verhoogd voor zware beglazingseenheden.

Breedte

20 mm

Aantal stuks in assortiment of set

600 st

Inclusief Assortiment beglazingsblokjes Voor langdurig, professioneel opblokken van beglazingseenheden:
100 x
Beglazingsblokje

GLASBLOKJES-Z.ANTISLIP-20X1

Omschrijving:
Wit
Voor langdurig, professioneel opblokken van beglazingseenheden
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Beglazingsblokje

GLASBLOKJES-Z.ANTISLIP-20X2

Omschrijving:
Blauw
Voor langdurig, professioneel opblokken van beglazingseenheden
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Beglazingsblokje

GLASBLOKJES-Z.ANTISLIP-20X3

Omschrijving:
Rood
Voor langdurig, professioneel opblokken van beglazingseenheden
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Beglazingsblokje

GLASBLOKJES-Z.ANTISLIP-20X4

Omschrijving:
Geel
Voor langdurig, professioneel opblokken van beglazingseenheden
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Beglazingsblokje

GLASBLOKJES-Z.ANTISLIP-20X5

Omschrijving:
Groen
Voor langdurig, professioneel opblokken van beglazingseenheden
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Beglazingsblokje

GLASBLOKJES-Z.ANTISLIP-20X6

Omschrijving:
Zwart
Voor langdurig, professioneel opblokken van beglazingseenheden
Hoeveelheid: 100 x
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Glasheffer

HEFHENDEL VOOR BEGLAZINGSBLOKJES

Maakt het optillen en uitlijnen van beglazingseenheden mogelijk