Assortiment asborgringen
DIN 6799 ass. staal blank 985 st. Sysko
ASS-BORGRINGEN-DIN6799-985X-SYSKO
Art.-nr. 5964049000
EAN 4046777920154
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Assortiment met 985 stuks
- 100 asborgringen, Ø 2,3 mm
- 100 asborgringen, Ø 3,2 mm
- 100 asborgringen, Ø 4 mm
- 100 asborgringen, Ø 5 mm
- 100 asborgringen, Ø 6 mm
- 100 asborgringen, Ø 7 mm
- 100 asborgringen, Ø 8 mm
- 100 asborgringen, Ø 9 mm
- 100 asborgringen, Ø 10 mm
- 50 asborgringen, Ø 12 mm
- 25 asborgringen, Ø 15 mm
- 10 asborgringen, Ø 19 mm
Datasheets(X)
Normering | DIN 6799 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Aantal stuks in assortiment of set | 985 st |
Voldoet aan RoHS | Ja |