Assortiment afdichtringen DIN 7603 vorm A 1.350 stuks in systeemkoffer 4.4.1.
DIN 7603 koper 1350-dlg, sysko
ASS-KOPER-DICHTRING-D7603A-1350X
Art.-nr. 5964046000
EAN 4046777219746
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Alle ringen volgens DIN 7603 zijn vlakke afdichtingen op statische vlakken
Ze worden gebruikt voor afdichting bij statische pijpverbindingen
Koperen ringen kunnen vanwege hun corrosiebestendigheid (behalve bij de aanwezigheid van sommige sterke zuren) overal worden gebruikt
Vorm A = vlakke afdichting
Hittebestendig tot max. +300 °C
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 1350 st |
Productgewicht (per stuk) | 3429,000 g |