Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Assortiment adapters 8-delig

Adapterassortiment 8-delig
DOPSLEUTEL-BIT-ASS-INCH-ADAPTER-8DLG

Art.-nr. 096512 80

EAN 4049557581613

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Assortiment adapters 8-delig

Art.-nr. 096512 80
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
Gecombineerd adapterassortiment met de meest gebruikte dopsleutel- en bitadapters

Inhoud: 8-delig


  • 6 dopsleuteladapters:

3/4 inch - 1/2 inch, 1/2 inch - 3/4 inch, 1/2 inch - 3/8 inch


3/8 inch - 1/4 inch, 1/4 inch - 3/8 inch, 3/8 inch - 1/2 inch


  • 2 bitadapters:

1/4" - 1/4", 3/8" - 5/16"

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

8,0 st

Breedte x hoogte x diepte

225 x 35 x 110 mm

Inclusief Assortiment adapters 8-delig:
1 x
DIN 7427-adapter (1/4 inch) niet-magnetisch

BIT-KRACHTVERLOOPST-4KT-1/4INX6KT-1/4IN

Omschrijving:
Lengte: 25 mm; 1/4 inch
Praktische adapter voor vele gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
DIN 7427-adapter (3/8 inch) niet-magnetisch

BIT-KRACHTVERLOOPST-4KT-3/8INX6KT-5/16IN

Omschrijving:
Lengte: 30 mm
Praktische adapter voor vele gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch verbinder

KRACHTVERLOOPSTUK-1/2-3/8IN-38MM

Omschrijving:
Lengte: 38 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch verbinder

KRACHTVERLOOPSTUK-1/2-3/4IN-44MM

Omschrijving:
Lengte: 44 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Verloopstuk 1/4 inch

KRACHTVERLOOPSTUK-1/4-3/8IN

Omschrijving:
Lengte: 24 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Verloopstuk 3/8 inch

KRACHTVERLOOPSTUK-3/8-1/4IN

Omschrijving:
1/4 inch; Lengte: 27 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Verloopstuk 3/8 inch

KRACHTVERLOOPSTUK-3/8-1/2IN

Omschrijving:
1/2 inch; Lengte: 36 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Koppelstuk 3/4 inch

KRACHTVERLOOPSTUK-3/4-1/2IN

Omschrijving:
Lengte: 53.5 mm
Hoeveelheid: 1 x
Hardschuim
1 x
Hardschuim

FMINRT-(096512 80)

Omschrijving: Klemeffect
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metalen doos, maat 1 Leeg

KIST-METAAL-220X110X35-GR1

Omschrijving:
220 x 110 x 40 mm
Hoeveelheid: 1 x