Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Assortiment VDE-tangen, IEC 60900 4-delig

VDE tangenassortiment 4-delig
TANG-VDE-SET-M.STRIPTANG-4DLG

Art.-nr. 071401 580

EAN 4050642335929

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Assortiment VDE-tangen, IEC 60900 4-delig

Art.-nr. 071401 580
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
  • Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), met inachtneming van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen

  • Hoogwaardig gereedschapsstaal garandeert een lange levensduur en een hoge precisie van de grijp- en snijvlakken

  • Ergonomische, slipvrije en comfortabele 2-componentenhandgreep met brede VDE-kraag voor veilig werken

  • Combinatietang met extra lang blad ook geschikt voor dikkere kabels

  • Striptang met openingsveer voor automatisch openen

  • Telefoontang met bekpunten voor hoge buigspanningen

  • Zijsnijders met slanke kop voor optimale toegankelijkheid
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

4 st

EN-Norm

60900

Inclusief Assortiment VDE-tangen, IEC 60900 4-delig:
1 x
VDE-striptang, IEC 60900

STRIPTANG-JB-VDE-160MM

Omschrijving: Nauwkeurig en moeiteloos strippen van kabels en aders met kunststof of rubberen isolatie.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE-zijkniptangen DIN ISO 5749, IEC 60900

ZIJKNIPTANG-VDE-L160MM

Omschrijving:
160 mm
Voor het knippen van harde en zachte draden en kabels, ook op moeilijk bereikbare plaatsen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE combinatietang DIN ISO 5746, IEC 60900

COMBINATIETANG-VDE-L180MM

Omschrijving: Voor het grijpen, vasthouden en afknippen van harde en zachte aders en kabels
Hoeveelheid: 1 x
1 x
VDE-telefoontang DIN ISO 5745, IEC 60900

TELEFOONTANG-VDE-RECHT-L200MM

Omschrijving:
200 mm
Voor het grijpen, vasthouden en afknippen van zachte en harde aders en kabels
Hoeveelheid: 1 x