Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Assortiment 3-delig DIN 3015-3 GD AS PPH/W3

Assortiment 3-delig DIN 3015-3 GD AS PPH/W3
DCTNGCLMP-112,7/12,7-PPH-GD-AS-M-W3-K

Art.-nr. 0599390361

EAN 4024835826402

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Assortiment 3-delig DIN 3015-3 GD AS PPH/W3

Art.-nr. 0599390361

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 3015-3, 3-piece assortment, PPH/W10
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale grootte

1D

Nominale grootte conform DIN

1

Binnendiameter

12,7 mm

Buisafstand

20 mm

Lengte

36 mm

Breedte

30 mm

Hoogte

26,5 mm

DIN

3015-3

Materiaal klem

PP - polypropyleen

Materiaal schroef

Staal

Materiaal afdekpaneel

Staal

Kleur

Groen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie