Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Assistent passagiersstoel

Passagiersstoelassistent, basissteun
PASSGRASSIST-BASISSTEUN-BFA03

Art.-nr. 0963680894

EAN 4062855167945

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Assistent passagiersstoel

Art.-nr. 0963680894
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
Aan de passagiersstoel bevestigd met een driepuntsveiligheidsgordel
  • Licht van gewicht dankzij de combinatie van aluminium en staal

  • Scharnierdeksel met openingen voor drankflessen en krokodillenklemmen

  • Geschikt voor verschillende soorten stoelen en voor verschillende hoogtes en diktes van rugleuningen

  • Vaste kunststof doos (400 mm x 300 mm x 150 mm) met inklapbare voorzijde

  • Twee bindercompartimenten met grote handgreep, gemonteerd op een raster van 25 mm

  • Levering inclusief montageset en instructies

  • Laptophouder niet bij de leveringsomvang inbegrepen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

360 mm

Hoogte

640 mm

Diepte

420 mm

Productgewicht (per stuk)

5,500 kg

Oppervlakte

Poedercoating

Materiaal

Aluminium/kunststof/staal

Kleur

Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Laptophouder

LAPTOPHOUDER -BFA04

Voor laptops en laptoptassen