Aspirateur trimoteur électrique WH 3600-78
Aspirateur trimoteur électrique WH 3600.78
ASPIRATEUR TRIMOTEUR EL WH 3600-78
Art. N° 0701115600
EAN 4050641422972
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Aspirateur trimoteur équipé d’une cuve basculante qui permet une évacuation sans effort des eaux usées à hauteur des toilettes
- Moteurs froids à 2 étages avec bobinage renforcé et collecteur céramique pour une longévité maximale
- Roues antitrace qui ne marquent pas le sol
- Flexible d’aspiration longueur 5 m pour un rayon d’action 10 m
- Kit accessoires DN 40
Fiches de données de sécurité(X)
Préparation véhicules neufs et occasions
Flux d'air | 510 m³/h |
Sous pression | 22 kPa |
Capacité de bac | 78 L |
Puissance max. | 3600 W |
Longueur de câble | 8 m |
Diamètre de raccordement du tuyau | 40 mm |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Niveau de pression sonore | 72 dB |
Indice de protection IP | IP 54 |
Longueur | 60 cm |
Largeur | 55 cm |
Hauteur | 98 cm |