Aspirateur industriel eau et poussière ISS 35
Aspirateur industriel eau et poussières ISS 35 2013
ASPIRATEUR EAU/POUSSIERE ISS 35
MASTER
ISS35
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Système de nettoyage du filtre automatique
Forte puissance d'aspiration en continu, pas besoin d'appuyer sur un bouton.
Le filtre à soufflets plat ne dépasse pas dans la cuve
Utilisation optimale de la cuve.
Accessoires avec clip pratique
Raccord sûr et rapide sans vissage fastidieux.
Lors d'une aspiration des poussières, toujours utiliser un sac à poussière et un filtre à soufflets. Ne pas aspirer sans système de filtration sous peine d'endommager le moteur de l'aspirateur et de mettre votre santé en danger à cause de la hausse des émissions de particules fines.
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour tous les travaux de nettoyage courants, par ex. aspiration des voitures, nettoyage du sol, nettoyage de l'établi.
Flux d'air | 61 L/s |
Sous pression | 230 mbar |
Capacité de bac | 34 L |
Puissance max. | 1380 W |
Longueur de câble | 7.5 m |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Niveau de pression sonore | 67 dB |
Indice de protection IP | IP X4 |
Longueur | 520 mm |
Largeur | 380 mm |
Hauteur | 580 mm |
SUCEUR SOL PLASTIQUE 30 CM (DN 35) ISS
FLEXIBLE DE 3M (DN35) ISS35(S)/ISS45
SUCEUR A FENTE (DN35)
JEU DE 2 TUBES (DN35) ISS35/45M/54HO
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!