Aspirateur électrique TSS 12 compact
Aspirateur électrique TSS 12 compact
ASPIRATEUR ELECTRIQUE TSS 12 COMPACT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Aspirateur de 62 dB(A) puissant et silencieux pour les zones sensibles au bruit, pour une utilisation même pendant les heures de bureau
- Conception extrêmement compacte grâce au support pratique qui permet de ranger facilement et de façon peu encombrante le tuyau d'aspiration et le suceur de sol sur l'appareil
- Mobilité élevée grâce aux deux roues en caoutchouc et aux deux roues orientables
- Très bonne protection contre le basculement grâce à son centre de gravité bas
- Le câble d'alimentation de 12 m s'enroule simplement et proprement autour du bloc moteur ou s'accroche au crochet rabattable prévu à cet effet
- La prise intégrée permet de connecter la brosse d'aspiration électrique Pour aspirateurs, qui peut être utilisée pour augmenter l'effet d'aspiration
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 240 V |
Puissance d'entrée | 800 W |
Capacité de bac | 12 L |
Flux d'air max. | 53 L/s |
Sous pression | 24 kPa |
Largeur nominale | 35 |
Longueur | 410 mm |
Largeur | 315 mm |
Hauteur | 340 mm |
Poids de la machine | 6.6 kg |
Longueur de câble | 12 m |
SET 3 FILTRES AIR GRILLAGES TSS 12
SUCEUR FENTE PP ISS 30-L/40-M/50-L
BROSSE DROITE (DN 35)
TUBE METAL CHROM TSS/HWS/ISS 55CM (DN35)