Asfaltstamper
Asfaltstamper
Art.-nr. 0695559416
EAN 4045989568659
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ideaal voor verdichtingswerkzaamheden op kleinere oppervlakken (asfaltreparatiewerk)
- Bijzonder duurzaam ontwerp, hoge slijtvastheid
- Geïntegreerde rubberen elementen absorberen schokken, waardoor hoge verdichtingskrachten en lage schokbelasting voor de gebruiker mogelijk zijn
- Materiaal: Gepoedercoat staal
- Hoogte 115 cm, handvatbuis 10 cm
- Stamperplaat 20 x 20 cm
- Gewicht: 9 kg
- Ook geschikt voor het aanbrengen van lijnen op tennisbanen
Datasheets(X)
Gemeentelijke diensten, hoveniers
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Poedercoating |
Breedte | 20 cm |
Productgewicht (per stuk) | 10690,000 g |
Lengte | 115 cm |