Ascenseur de travail mobile
Ascenseur, mobile
MOBILE-WORK-LIFT-ELECTROLESS
Art. N° 0962400230
EAN 4061975255228
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Travail en toute sécurité grâce au garde-corps sur tout le pourtour
- Réglage simple et infini de la hauteur au moyen d'un ressort de pression à gaz
- Toujours prêt à l'emploi, faible entretien et respect de l'environnement, car aucune électricité, batterie ou huile hydraulique n'est nécessaire
- Dimensions compactes : compatible avec une porte, rangement peu encombrant
- Porte-outils rabattable sur le garde-corps
- Panneau pour plancher adapté au système d'armoire de rangement 4.4 ou simplement au rangement des outils et consommables
Fiches de données de sécurité(X)
Type d'application | Intérieur |
Matière | Acier |
Finition | Peint |
Réglage de hauteur | Ressort de pression de gaz |
Hauteur min./max. de la plateforme | 0,97-1,97 m |
Dimension de la plate-forme | 56 x 53 cm |
Hauteur de travail min./max. | 2,97-3,97 m |
Capacité de charge | 150 kg |
Dimension de transport | 1,20 x 0,73 x 1,97 m |
Poids | 230 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!