Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Articulation, zinc moulé sous pression

Articulation, zinc moulé sous pression

Art. N° 4952500137

EAN 4056807472362

Prix affichés aux clients après connexion
Articulation, zinc moulé sous pression

Art. N° 4952500137

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

For creating a movable connection between two profiles or surface elements
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Fonte de zinc

Conforme à la norme RoHS

Oui

Type de profil

B

Convient pour largeur de flûte (N)

8 mm

Longueur (l1)

30 mm

Largeur (b1)

30 mm

Hauteur (h1)

22,5 mm

Hauteur de tige (h2)

7 mm

Angle d'ouverture

183 Degré