Articulation, aluminium moulé sous pression
Articulation, aluminium moulé sous pression
Art. N° 4952500136
EAN 4056807472348
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Moulage d'aluminium sous pression |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Type de profil | B |
Adapté à la largeur min.max. de goujure (N) | 8-10 mm |
Longueur (l1) | 45 mm |
Largeur (b1) | 45 mm |
Hauteur (h1) | 38 mm |
Angle d'ouverture | 190 Degré |