Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Arrêt de porte, type A Avec aimant de fixation

Arrêt de porte de type A avec aimant
TRFESTST-TYP-A-MAGNET-A2

Art. N° 0686191310

EAN 4047376558113

Prix affichés aux clients après connexion
Arrêt de porte, type A Avec aimant de fixation

Art. N° 0686191310
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
Fixation à deux points
  • Arrête la porte et la protège contre d'éventuels dommages

  • Magnétique avec une force de maintien de 70 N (7 kg)

  • Raccord vissé invisible

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière du boîtier

Acier inoxydable

Finition

Brut

Hauteur

37 mm

Largeur

50 mm