Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Armoire pour matières dangereuses, type 90 pour batteries rechargeables

Armoire matières dangereuses type 90 pr batteries

Art. N° 0957801212

EAN 4065746510103

Prix affichés aux clients après connexion
Armoire pour matières dangereuses, type 90 pour batteries rechargeables

Art. N° 0957801212
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
Armoire de sécurité de type 90 pour batteries lithium-ion ION-PRO-90
  • Résistance au feu (essai de type 90 minutes) - fermeture automatique en cas d'incendie

  • Surface extérieure robuste et résistante aux rayures revêtue par poudre

  • Comprend un détecteur de fumée intégré avec contact d'alarme pour la transmission d'alarme au système de bâtiment et fixation de ventilation intégrée (selon l'armoire)

  • La transmission d'alarme (contact de commutation sans potentiel) est incluse de série dans le contenu de la livraison : Transmission d'une alarme de groupe non différenciée vers un centre/une salle de contrôle supervisé(e) en permanence.

  • Extension payante (en option) possible via le module de télécommunication : Transmission d'une alarme de groupe indifférenciée vers cinq numéros de téléphone mobile différents maximum. Cette option est utilisée lorsque le client n'a pas la possibilité de disposer d'un centre de contrôle sous supervision permanente, par exemple.

  • Conception prête à l'emploi pour raccordement à une prise électrique 230 V, fiche de sécurité incluse

  • Pour le raccordement à une alimentation de 400 V, le câble de raccordement au secteur est disponible en option dans les accessoires (convient aux armoires 09578012013 et 0957801214)

  • Avec bac de récupération étanche aux liquides au sol pour recueillir les fuites de batterie

  • Les portes peuvent être verrouillées avec des cylindres profilés et sont compatibles avec les systèmes de verrouillage, y compris ceux dotés d'une indication de l'état de verrouillage

  • Porte verrouillable en permanence avec ferme-porte à amortissement d'huile

  • Pieds réglables intégrés pour compenser les surfaces irrégulières

  • Testée conformément à la norme EN 14470-1 (de l'intérieur vers l'extérieur conformément à la norme DIN en 1363-1) et conforme à la norme CE

  • Contenu de la livraison : Etagère, multiprise, bac de récupération au sol

  • Un ventilateur monté pour la ventilation technique est inclus dans la livraison de la grande armoire (1 193 x 2 224 x 615 mm)
Indication
  • Réf. 0957801214 : 4 étagères, 4 multiprises avec chacune 8 prises = 32 prises

  • Réf. 0957801213 : 4 étagères, 2 multiprises avec chacune 8 prises = 16 prises

  • Réf. 0957801212 : 2 étagères, 2 multiprises avec chacune 4 prises = 8 prises
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le stockage et la charge des batteries lithium-ion

Largeur x hauteur x profondeur

593 x 781 x 574 mm

Matière

Tôle d'acier

Finition

Peint

Classe de résistance au feu

F90

Couleur de l'armoire

Gris anthracite RAL 7016

Couleur de la porte

Bleu gentiane RAL 5010

Norme EN

14470-1

Nombre d'étagères

2 PCS

Poids du produit (par pièce)

161,000 kg