Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Armoire à tiroirs PRO

Armoire de base PRO

Art. N° 0957322010

EAN 4046778513096

Prix affichés aux clients après connexion
Armoire à tiroirs PRO

Art. N° 0957322010
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
Caisson d'établi robuste pour le rangement des outils et d'autres matériels de travail. Peut être individuellement combinée avec des tables de travail et des établis à partir de la série PRO et avec des plans de travail, bases d'établis et des connecteurs en croix.
  • Construction robuste en tôle acier soudé, avec plusieurs rebords

  • Caisson fermé sur le dessus et le dessous

  • Le système de verrouillage centralisé protège le contenu contre le vol

  • Poignée alu avec bandes de marquage et cache transparent

  • Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux

  • Dispositif de blocage des tiroirs intégré évitant le basculement

  • Dimensions intérieures du tiroir (l x P) : 437 x 587 mm

  • Capacité de charge des tiroirs : 100 kg avec charge répartie uniformément

  • Rangées de fentes et bâti perforé pour insérer des séparateurs de tiroir


Les avantages de la série PRO :


  • Large gamme de modèles adaptés à vos exigences

  • Choix de 4 couleurs RAL pour les panneaux avant

  • Verrous compatibles avec un système de verrouillage centralisé
Indication

Les établis et plans de travail série Pro sont livrés pré-assemblés. Les variantes personnalisées doivent être assemblées par le client.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures)

570 x 680 x 800 mm

Type de tiroirs

1porte, hauteur 720mm, 1étagère, hauteur réglable

Largeur x profondeur (dimension interne du tiroir) (B x T)

437 x 587 mm

Capacité de charge du tiroir

100 kg

Couleur de l'armoire

Gris clair RAL 7035

Couleur de tiroir

Rouge signalisation RAL 3020

Matière

Tôle d'acier

Finition

Revêtu par poudre

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Jeu de panneau à casiers PRO

DIVIDRPLT-F.DRWRCAB-40MM-38PCS

Kit de séparateurs de tiroir d'établis de type WUS/WUSK/RWB et pour armoires à tiroirs de type US et USK, ainsi que pour chariots mobiles RW à partir de la gamme PRO pour une utilisation optimale et totale de l'espace.
x 1 pcs
Kit de boîtes en plastique PRO

PLABOX-F.DRWRCAB-40MM

Kit de séparateurs de tiroir d'établis de type WUS/WUSK/RWB et pour armoires à tiroirs de type US et USK, ainsi que pour chariots mobiles RW à partir de la gamme PRO. Division parfaite en petits compartiments pour stocker de petites pièces telles que des vis, des clous, des composants et d'autres éléments.
x 1 pcs
Kit de boîtes en plastique PRO

PLABOX-F.DRWRCAB-70MM

Kit de séparateurs de tiroir d'établis de type WUS/WUSK/RWB et pour armoires à tiroirs de type US et USK, ainsi que pour chariots mobiles RW à partir de la gamme PRO. Division parfaite en petits compartiments pour stocker de petites pièces telles que des vis, des clous, des composants et d'autres éléments.
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir PRO

CPRTSEPR-F.DRWRCAB-100MM-4PCS

Kit de séparateurs de tiroir d'établis de type WUS/WUSK/RWB et pour armoires à tiroirs de type US et USK, ainsi que pour chariots mobiles RW à partir de la gamme PRO.
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir PRO

CPRTSEPR-F.DRWRCAB-100MM-6PCS

Kit de séparateurs de tiroir d'établis de type WUS/WUSK/RWB et pour armoires à tiroirs de type US et USK, ainsi que pour chariots mobiles RW à partir de la gamme PRO.
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir PRO

CPRTSEPR-F.DRWRCAB-40MM-4PCS

Kit de séparateurs de tiroir d'établis de type WUS/WUSK/RWB et pour armoires à tiroirs de type US et USK, ainsi que pour chariots mobiles RW à partir de la gamme PRO.
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir PRO

CPRTSEPR-F.DRWRCAB-40MM-6PCS

Kit de séparateurs de tiroir d'établis de type WUS/WUSK/RWB et pour armoires à tiroirs de type US et USK, ainsi que pour chariots mobiles RW à partir de la gamme PRO.
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir PRO

CPRTSEPR-F.DRWRCAB-70MM-4PCS

Kit de séparateurs de tiroir d'établis de type WUS/WUSK/RWB et pour armoires à tiroirs de type US et USK, ainsi que pour chariots mobiles RW à partir de la gamme PRO.
x 1 pcs
Kit de séparateurs de tiroir PRO

CPRTSEPR-F.DRWRCAB-70MM-6PCS

Kit de séparateurs de tiroir d'établis de type WUS/WUSK/RWB et pour armoires à tiroirs de type US et USK, ainsi que pour chariots mobiles RW à partir de la gamme PRO.