Armoire Multicase S
Armoire Multicase S
ARMOIRE MULTICASES S-DOUBLE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Une section peut être utilisée pour les vêtements propres et une section pour les vêtements sales.
Dessus incliné pour un nettoyage plus facile.
Bien ventilé grâce aux grilles de ventilation doubles.
Serrure cylindrique (deux ou quatre clés).
Portes revêtues par poudre en bleu avec cadre gris.
Options :
- Pieds 100 mm 0957 370 505
- Banc 260 mm 0957 370 506 (uniquement pour les armoires à quatre portes)
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur x profondeur x hauteur | 800 x 550 x 1920 mm |
Matière | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 45.000 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!