Armbeschermer W-280 Niveau C
Armbeschermer W-280, niveau C
ARMBESCHRM-KEVLAR-(W-280)-LEVEL C-35CM


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Twee lagen, naadloos, rondgebreid fijn weefsel gemaakt van 100% Kevlar®
Optimaal in combinatie met snijvaste kleding of handschoenen
De armbeschermer sluit perfect aan over de handpalm
Dankzij het geïntegreerde duimgat
DuPontTM en Kevlar® zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van E. I. du Pont de Nemours and Company of haar dochtermaatschappijen.
- Werkzaamheden met middelhoge tot hoge eisen aan snijbescherming en mechanische belasting, zoals hittebescherming
- Glasindustrie
- Metaalbewerking
- Bewerking van aluminium
- Voor het hanteren van metalen en kunststoffen profielen
- In risicogebieden in recycling en afvalbeheer
Maat | Universeel |
Lengte | 35 cm |
Materiaal voering | Kevlar® |
Normering | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 |
Snijweerstand conform ISO 13997 | C |
Categorie | 2 |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)
/VE
SNIJBEST.HANDSCHOEN (W-200)-(LEVEL C)MT7
WERKHANDSCHOEN-(W-200)-(LEVEL C)-SZ8
WERKHANDSCHOEN (W-200)-(LEVEL C)-SZ9
WERKHANDSCHOEN (W-200)-(LEVEL C)-SZ10
WERKHANDSCHOEN(W-200)-(LEVEL C)-SZ11