Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Appuis intermédiaires réglables - APPUI INTERMÉDIAIRE 160MM Appuis intermédiaires réglables - APPUI INTERMÉDIAIRE 160MM Appuis intermédiaires réglables - APPUI INTERMÉDIAIRE 160MM
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/XaBj4g9cHCY

Appuis intermédiaires réglables - APPUI INTERMÉDIAIRE 160MM - 1
Appuis intermédiaires réglables - APPUI INTERMÉDIAIRE 160MM - 2
Appuis intermédiaires réglables - APPUI INTERMÉDIAIRE 160MM - 3

Appuis intermédiaires réglables

Appui intermédiaire réglable
APPUI INTERMÉDIAIRE 160MM

Art. N° 5397100106

EAN 4053479656755

Prix affichés aux clients après connexion
Appuis intermédiaires réglables

Art. N° 5397100106

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 40 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour doublage de mur sur fourrures métalliques F45/F47

100 % polyamide et fibre de verre


  • Evite les ponts thermiques

Mise en oeuvre simple et rapide


  • Réglage rapide en utilisant les boutons de chaque côté

  • Réglage précis en tounant la molette

Molette large


  • Excellent maintien de l'isolant

  • Réglage possible une fois la fourrure clipsée

Résistant aux chocs et à l'arrachement

Indication

Modèle indiqué sur la boite

Conformité au DTU vérifié avec les fourrures F45 (F47 en cours)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Clipser la tige sur la fourrure fixé horizontalement (F45 ou F47) ou utiliser le support spécial rénovation Art. N° 5397 100 110 fixé au mur à l'aide de 2 vis


Embrocher l’isolant dans la tige, puis insérer la molette dans la tige en exerçant une pression sur les boutons noirs latéraux


Relâcher, la molette est fixée et l'isolant est maintenu en place


Clipser la fourrure verticale (F45 ou F47) dans la molette. Affiner le réglage en tournant la molette

Largeur

42,5 mm

Longueur

160 mm

Longueur x largeur

160 x 42,5 mm

Matière

Polypropylène - PP

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques