Appui intermédiaire tout fileté ISOLA
Appui intermédiaire ISOLA
APPUI INTERMÉDIAIRE ISOLA
Art. N° 0862044200
EAN 4056807639147
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Mise en place simple et rapide
- Sécable
- Utilisable avec toute la gamme d'isolant
- Réglage précis en appuyant sur les boutons ou en tournant la molette
- Rupture du pont thermique grâce à sa composition polypropylène chargé en fibre de verre
- Adapté pour fourrure F45 et F47
- Molette large
- Excellent maintien de l'isolant
- Réglage possible après fixation de la fourrure
Fiches de données de sécurité(X)
Pose de placoplâtre sur mur
Clipser la tige sur la fourrure fixée horizontalement (F45 ou F47) ou utiliser le support spécial rénovation
Embrocher l'isolant dans la tige, puis insérer la molette dans la tige en exerçant une pression sur les boutons latéraux
Relâcher, la molette est fixée et l'isolant est maintenu en place
Clipser la fourrure verticale (F45 ou F47) dans la molette. Affiner le réglage en tournant la molette
Longueur | 197 mm |
Epaisseur de l’isolant min./max | 15-180 mm |
Diamètre d'axe | 10 mm |
Matière | Polypropylène - PP |
Poids du produit (par pièce) | 150,000 g |
Finition | Polypropylène |