Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Apprêt bicomposant RAPID

Apprêt bi-composant RAPID, peinture et mastic
APPRET BICOMPOSANT RAPID SPRAY 250ML

Art. N° 5867000122
EAN 4053479034263

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Apprêt bicomposant universel pour réparer les petites et moyennes surfaces sur les tôles brutes, les mastics UP et les peintures anciennes.
  • Convient parfaitement à la réparation des dégâts mineurs

  • Séchage rapide, très facile à poncer, application fluide

  • Application en couches épaisses possible

  • Excellentes propriétés de protection anticorrosion

  • Peut être retravaillé mouillé sur mouillé (pas de ponçage intermédiaire)
Indication

Pour une utilisation avec un mastic polyester, les temps de séchage doivent absolument être respectés. Retourner l'aérosol tête en bas et purger la valve après utilisation.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur nos expériences. Toujours procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service après-vente gratuit fournit des informations techniques ou joue un rôle de conseil, ce service est fourni en excluant toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans l'étendue des services contractuelle communiquée ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Poncer légèrement les surfaces à réparer. Agiter vigoureusement l'aérosol pendant environ 2 minutes avant pulvérisation. Retirer le bouton poussoir (rouge) du capuchon, l'insérer dans le téton situé sous l'aérosol et appuyer pour activer. Retirer le bouton-poussoir et le mettre au rebut. Agiter à nouveau vigoureusement l'aérosol après pulvérisation. Effectuer 2-3 passes (70 µm) à une distance de 20-30 cm. Respecter le temps de séchage intermédiaire (10-15 min.). Peut être peint avec tous les types de peinture de finition disponibles dans le commerce.



Temps de traitement : max. 24 h



Temps de séchage


  • Séchage à l'air : 60 min/20 °C

  • Séchage intérieur : 10 min./60 °C

Poids net

238 g

Contenu

250 ml

Base chimique

Résine acrylique

Couleur

Gris foncé

Temps de séchage

60 min

Temps de traitement

24 h

Conditions de temps de séchage

à 20°C

Épaisseur de revêtement max.

70 µm

Densité

1.42 g/cm³

Distance de pulvérisation min.

20 cm

Conditions de densité

à 20°C

Concentration de COV (CH)

633 g/l

Distance de pulvérisation max.

30 cm

Durée de stockage après production

15 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

à 20°C

Pièces détachées pour ce produit:
Tête de pulvérisation de rechange Variator Pour primaire bicomposant RAPID

SPRHD-F.PNTSPR-VARIATOR

x 6 pcs