Application gun WIT-DP
APPLGUN-(WIT-DP)-3:1-585ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | Aluminium/kunststof/staal |
Met peilstok/positie-indicator | Ja |
Uitdrukafstand per slag | 3,1 mm |
Stuwkracht / conditie | 6000 N / bij een handkracht van 100 N |
Geschikt voor injectiemortel | WIT-PE 1000, WIT-PE 510 |
Geschikt voor cartridges type | Naast elkaar (1:3) + 585 ml, Naast elkaar (1:3) + 440 ml |
Kleur | Zwart melange, Rood |
Productgewicht (per stuk) | 1270,000 g |