Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Appliance connection box w 60 mm membrane f concr.

Appliance connection box w 60 mm membrane f concr.

Art. N° 0975040150

EAN 4065233048270

Prix affichés aux clients après connexion
Appliance connection box w 60 mm membrane f concr.

Art. N° 0975040150

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Dual system - Conventional mounting (nailing) possible as well as wing mounting (with optional wings)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur x hauteur

110 x 95 mm

Diamètre

60 mm

Convient pour tube (EN)

EN 20, EN 25, EN 32

Faiblement inflammable

650°C

Couleur

Gris, Rouge

Matière

Polypropylène/élastomère thermoplastique

Sans halogène

Oui

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Conduit électrique flexible WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® avec revêtement intérieur très glissant

CND-ARMED-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GREY-EN20

Certifié sans halogène et faible émission de fumée conformément à la norme DIN EN 61034-2 (taille EN16-EN40)
x 100 m
Conduit électrique flexible WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® avec revêtement intérieur très glissant

CND-ARMED-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GREY-EN25

Certifié sans halogène et faible émission de fumée conformément à la norme DIN EN 61034-2 (taille EN16-EN40)
Conduit électrique flexible WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® avec revêtement intérieur très glissant

CND-ARMED-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GREY-EN32

Certifié sans halogène et faible émission de fumée conformément à la norme DIN EN 61034-2 (taille EN16-EN40)
x 50 m