Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Appliance connection box 2.0 w. wing for concrete

Appliance connection box 2.0 w. wing for concrete

Art. N° 0975040101

EAN 4065233048249

Prix affichés aux clients après connexion
Appliance connection box 2.0 w. wing for concrete

Art. N° 0975040101

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

For direct attachment to the reinforcement and thus optimal assembly for the opposing formwork side – time and cost saving
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur x hauteur

300 x 90 mm

Diamètre

60 mm

Convient pour tube (EN)

EN 20, EN 25, EN 32

Faiblement inflammable

650°C

Couleur

Gris

Matière

Polypropylène - PP

Sans halogène

Oui

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rouleaux de fil dattache en acier brut en seau en seau

LIEN-EN-FER-20KG-1,4MM

x 1 pcs
Conduit électrique flexible WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® avec revêtement intérieur très glissant

CND-ARMED-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GREY-EN20

Certifié sans halogène et faible émission de fumée conformément à la norme DIN EN 61034-2 (taille EN16-EN40)
x 100 m
Conduit électrique flexible WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® avec revêtement intérieur très glissant

CND-ARMED-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GREY-EN25

Certifié sans halogène et faible émission de fumée conformément à la norme DIN EN 61034-2 (taille EN16-EN40)
Conduit électrique flexible WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® avec revêtement intérieur très glissant

CND-ARMED-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GREY-EN32

Certifié sans halogène et faible émission de fumée conformément à la norme DIN EN 61034-2 (taille EN16-EN40)
x 50 m