Appareil de mesure de l'humidité
Testeur d'humidité Easy
OUTIL DE MESURE D'HUMIDITÉ
Art. N° 071553 180
EAN 4045727862735
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Principe de mesure : résistance électrique
- Avec capuchon de mesure pour la mesure non destructive
- Les électrodes sont intégrées et interchangeables
- Fonction de test de l'unité et de la batterie
Fiches de données de sécurité(X)
Bois, matériaux à base de bois, placage, carton et papier
Plage de mesure d'humidité du bois min./max. | 6-44 % |
Température d'utilisation min./max. | 0 jusqu'à 40 °C |
Longueur x largeur x hauteur | 160 x 40 x 21 mm |
Matière du boîtier | Plastique |
Couleur | Rouge, Noir |
Désignation de la batterie | Pile bouton |
Nombre de batteries | 3 PCS |