Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Apparaatkoppeldoos voor beton Quick-fix

App.koppeldoos, beton, Quick-fix

Art.-nr. 0975040200

EAN 4053479385327

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Apparaatkoppeldoos voor beton Quick-fix

Art.-nr. 0975040200

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Buisinvoer zonder gereedschap EN 20/EN 25 met Quick-fix technologie

Tijdbesparend


Buizen hoeven niet te worden afgezaagd

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor montage met spijkers op de bekisting of voor bevestiging op de wapening met de optionele vleugels.


Geschikt voor DIN EN-buizen met een diameter van max. 25 mm.

Breedte x hoogte

75 x 84 mm

Diameter

60 mm

Geschikt voor buis (EN)

EN 20, EN 25

Vlamvertragend

650°C

Kleur

Grijs, Rood

Materiaal

PP - polypropyleen

Hallogeenvrij

Ja

Inclusief Apparaatkoppeldoos voor beton Quick-fix:
4 x
Quick-fix schuif, dicht, voor betondozen

SLID-F.BOX-CLSD-(QUICK-FIX)

Hoeveelheid: 4 x
2 x
Quick-fix schuif, open, voor betondozen

SLID-F.BOX-(QUICK-FIX)-EN20

Omschrijving:
EN 20
Voor buisinvoer zonder gereedschap
Hoeveelheid: 2 x
2 x
Quick-fix schuif, open, voor betondozen

SLID-F.BOX-(QUICK-FIX)-EN25

Omschrijving:
EN 25
Voor buisinvoer zonder gereedschap
Hoeveelheid: 2 x
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Vlechtdraadrolletjes in emmer

BINDDRAADROL-EMMER-20KG-ST-(BL)-D1,4

x 1 st
Quick-fix schuif, dicht, voor betondozen

SLID-F.BOX-CLSD-(QUICK-FIX)

x 100 st
Quick-fix schuif, open, voor betondozen

SLID-F.BOX-(QUICK-FIX)-EN20

Voor buisinvoer zonder gereedschap
x 100 st
Quick-fix schuif, open, voor betondozen

SLID-F.BOX-(QUICK-FIX)-EN25

Voor buisinvoer zonder gereedschap
x 100 st