Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Apparaatkoppeldoos voor beton

Koppeldoos, diep, beton

Art.-nr. 0975040110

EAN 4053479380070

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Apparaatkoppeldoos voor beton

Art.-nr. 0975040110

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Can be combined with device connection box for concrete with wings
  • Is te combineren met apparaatkoppeldoos voor beton met vleugels
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Te bevestigen op de bekisting door middel van spijkers. Te gebruiken als plafonddoos (bevestiging voor plafondhaken) en een apparaatkoppeldoos.


Geschikt voor DIN EN-buizen met een diameter van max. 25 mm.

Breedte x hoogte

70 x 90 mm

Diameter

60 mm

Geschikt voor buis (EN)

EN 25, EN 20

Vlamvertragend

650°C

Kleur

Grijs, Rood

Materiaal

PP - polypropyleen

Hallogeenvrij

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie