Apparaatkoppeldoos voor beton
Koppeldoos 2.0 diep voor beton
Art.-nr. 0975040111
EAN 4065233048256
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Dankzij de SCS-aansluitingstechnologie kan deze stabiel worden gecombineerd voor meerdere combinaties die aan de norm voldoen
- Speciaal ontwerp voor ca. 70% meer klemruimte
- Kan universeel worden gebruikt - zowel als een koppeldoos als een elektronicabox
Datasheets(X)
Bevestiging van spijkers/lijm op de bekisting
Breedte x hoogte | 110 x 90 mm |
Diameter | 60 mm |
Geschikt voor buis (EN) | EN 20, EN 25, EN 32 |
Vlamvertragend | 650°C |
Kleur | Grijs |
Materiaal | PP - polypropyleen |
Hallogeenvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!