Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Apparaataansluitkraan, 3/8", bedrukt

Aansluitkraan 3/8 bedrukt

Art.-nr. 0888902341
EAN 4052712312311

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met keerklep. Maak van de apparaatkraan een permanente en doelgroepgerichte reclame om uw reputatie te promoten.
  • Geluidsmeting, keurmerk PA-IX 8349/I

  • Made in Germany
Opmerking

We kunnen al uw hoogwaardige apparaatkranen van uw opdruk voorzien. Gebruik bij uw bestelling gewoon het aparte artikelnummer en wij nemen dan contact met u op over het sjabloon.



Minimale bestelhoeveelheid per artikel: 20 stuks



Levertijden


• Bij een bestaand opdrukvoorbeeld: 8 werkdagen
• Als een nieuw opdrukvoorbeeld moet worden gemaakt: 3 weken

Afdrukkleur:


Zwart (kleurendruk niet mogelijk)



Onze onbedrukte apparaatkranen worden standaard met driekhoeksgreep geleverd. De bedrukte versie is voorzien van een comfortknop (zie de foto).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Messing

Krimpverbinding

3/8 inch x 10 mm

Oppervlakte

Verchroomd

Slangschroefkoppeling

3/4 inch

Goedkeuringsmarkering

PA-IX 8349/I

Uitvoering

Bedrukt

Diameter te bedrukken vlak

16 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie