Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Apparaat voor opvangen van afgewerkte olie

Opvangbak voor afgewerkte olie R90
OPVANGTOESTEL OUDE OLIE

Art.-nr. 071593 90

EAN 4011231751131

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Apparaat voor opvangen van afgewerkte olie

Art.-nr. 071593 90
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
For quick, clean oil changes

In hoogte verstelbare en draaibare opvangbak


  • Met houder voor het aftappen van het oliefilter

  • Met aftapkraan voor eenvoudige controle van afgetapte olie


Externe kijkbuis


Voor het controleren van de hoeveelheid gebruikte olie



Wordt geleegd via drukplaat (0,5 bar)



Met afneembare schaal voor kleine onderdelen



Containervolume: 90 liter



Afmetingen van de opvangbak: Ø 580 x 300 mm

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Bakinhoud

90 l

Minimale/maximale hoogte

1400-1900 mm

Bakdiameter

580 mm

Maximale hoogte

1900 mm

Bakhoogte

300 mm

Bakinhoud

13 l

Aantal zwenkwielen

2 st

Aantal bokwielen

2 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie