Antivermoeidheidsmat met gestructureerd oppervlak
FLRMAT-KNOB-BLACK-NITRIL-90X120CM
Art.-nr. 0957590171
EAN 4058794201468
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De antivermoeidheidsmatten dragen bij aan een betere ergonomie bij staande werkplekken. De eigenschappen van de mat dragen bij aan de bescherming van rug en gewrichten.
Mat van natuurlijk rubber met een gestructuureerd oppervlak
- De structuur moedigt gebruikers ook aan om meer te bewegen
- De luchtkamers aan de onderkant bieden extra demping
De nitril-vloermat is beter bestand tegen gangbare oliën en vetten.
Leverbaar in zwart en met gele veiligheidsmarkeringen
De chemische bestendigheid moet van geval tot geval worden gecontroleerd.
Datasheets(X)
Uitvoering | Knippen |
Lengte x breedte x dikte | 1200 x 900 x 13 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Nitrilrubber |
Ergonomie (puntensysteem) | 3 van 5 punten |
Glijweerstand (puntensysteem) | 3 van 5 punten |
Slijtageweerstand (puntensysteem) | 4 van 5 punten |
Productgewicht (per stuk) | 10500,000 g |